Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SITRA CUBE, applique extérieure, blanc, GX53/TCR-TSE, 2x 9W max, IP44
Le produit SITRA CUBE est une applique extérieure avec une douille GX53
• Matière principale : aluminium
• Coloris : blanc
• Forme : carré
• Puissance nominale : 9.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 44 donc protection contre les corps solides > 1mm de diamètre et contre les projections d'eau provenant de toutes directions.
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (10.8 cm/11.5 cm/11.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 232531 / EAN 4024163112505
Applique cubique SITRA CUBE en aluminium laqué. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). Conçue pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V.
Sitra cube
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation 0-10V
Type de câblage
protection de la surface du boîtier
Compatible IFTTT
Adapté à un montage au plafond
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Couleur de la lumière
Compatible avec Casambi
Puissance du système
Appareil de commande échangeable
Adapté à un montage en saillie
Angle de rayonnement ajustable
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Réglage des lumens
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Température de couleur réglable
Nombre de lampes/modules
Variation DALI-2
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Compatible avec Google Assistant
Source Incluse
Compatible avec Apple HomeKit
Tension nominale
Commande via Bluetooth
Matériau de la verrine
Variation DSI
Répartition lumineuse
Élément de distribution de lumière
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Variation avec bouton-poussoir
Montage en ligne continue possible
Variation Zigbee
Type
Variation Touch and Dim
Matière
Variation RF
Hauteur/Profondeur
Variation programmable
Longueur
Variation par coupure de début de phase
Adapté pour le montage suspendu
Variation par coupure de fin de phase
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Variation modulation de tension secteur
Appareil
Variation système propriétaire constructeur
finition du paralume
Variation par potentiomètre (intégré)
Puissance de lampe acceptée
Variation DMX
Avec détecteur de mouvement
Variation DALI
Type de tension
Variation 1-10V
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique