Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AINOS, applique et plafonnier extérieur, anthracite, LED, 22W, 3000K, IP44, détecteur de mouvements
Le produit AINOS est une applique extérieure avec détecteur de mouvement et LED intégrés.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : anthracite
• Forme : rond
• Puissance nominale : 22.0 W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 1430lm
• IRC>80
• Durée de vie moyenne en heures : 25 000
• Angle : 120 °
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 44 donc protection contre les corps solides > 1mm de diamètre et contre les projections d'eau provenant de toutes directions.
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Tension de connexion : 100-277V
• Dimensions (L/l/H) : (6.5 cm/30.0 cm/30.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 229975 / EAN 4024163167215
SLV AINOS - Solution d'éclairage à installer en saillie, robuste, résistante aux intempéries, au choix avec ou sans capteur. Applique et plafonnier, rond ou carré, en aluminium, utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP44. Luminaire équipé d'un détecteur de mouvement invisible intégré, à technologie micro-ondes. La durée d'éclairage, l'intensité et la sensibilité de détection peuvent être réglées individuellement par l'utilisateur lors de l'installation. La surface lumineuse dépolie qui dissimule une LED 18W est maintenue par le boîtier laqué. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V car une alimentation LED est déjà intégrée.
Ainos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique