Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire extérieur à détecteur L 585 S idéal pour les façades de maisons, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 12 m, seuil crépusculaire et temporel réglables, détecteur orientable à 70° à la verticale.
Une pièce unique. Purement et simplement. Il fait déjà nuit lorsque vous arrivez à la maison. Le luminaire à l'entrée de la maison s'allume automatiquement, vous montre le chemin et vous trouvez immédiatement vos clés. La technique est devenue intelligente. C'est ce que garantit la nouvelle technologie de détection intégrée au luminaire perfectionné qui allume uniquement la lumière lorsque c'est vraiment nécessaire. Le détecteur intégré reconnaît de manière fiable si quelqu'un se trouve dans sa zone de détection et allume puis éteint de nouveau automatiquement la lumière. Le beau socle abaissé vous permet maintenant d'utiliser des ampoules modernes. Le tout, dans un but unique : éclairer d'une lumière agréable et uniforme vos extérieurs de manière fiable en économisant de l'énergie. Nuit après nuit.
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.
L
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Avec grilles d'aération
Puissance du système
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique