ADEGAN, lampadaire, extérieur, solaire, 2200 K, IP65, marron

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • Hauteur/Profondeur 1650 mm
  • Couleur du boîtier marron

ADEGAN, lampadaire, extérieur, solaire, 2200 K, IP65, marron

 
 

Détails du produit

Le produit ADEGAN est un lampadaire extérieur.
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65
• Dimensions (H/Ø) : (165/43 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008387 / EAN 4024163296632

Décoratif et mobile, ce lampadaire en aluminium est surmonté d'un abat-jour fermé, en polycarbonate ultra-résistant. Avec un indice de protection IP54, une base massive et un câble secteur avec fiche incluse, il est utilisable quasiment partout. Possibilité d'installation avec piquet vendu séparément.

Adegan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052990

Gamme

Adegan

Lampadaire décoratif

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

autre

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Oui

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

4.35 W

Température de couleur

2200...2200 K

avec lampe de lecture séparée

Non

têtes de luminaire mobiles

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

5...5 V

Matériau de la verrine

autre

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

couleur de la verrine

noir

raccordement électrique avec fiche

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

nombre de têtes de luminaire

1

avec réflecteur

Non

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matériau

acier

Hauteur/Profondeur

1650 mm

Longueur

430 mm

Avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

Diamètre raccord

430 mm

IRC

80-89

orientable

Non

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

4.35...4.35 W

avec variateur

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

marron

Culot

autre

Largeur

430 mm

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.