Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BOCARO, 20 W, 1850 lm, 830, anthracite, Phase-cut, Bornes, L 120 B 120 H 800, Verre clair
Balise décorative de coupe transversale carrée. Fût de borne en aluminium inoxydable avec capot en fonte d'aluminium, résistant au brouillard salin, traité époxy. Avec socle de fixation entièrement fermé en inox. Couvercle de protection LED en verre de sécurité trempé, transparent. Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm² permettant câblage continu.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Facteur de puissance (cos phi)
Classe de qualité matériau boîtier/corps
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Degré de protection (NEMA)
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type de luminaire
Type
Matière
Type d'alimentation électrique
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane