Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
GRAFIT 90, borne extérieure, rond, anthracite, E27, 11W max, IP44
Le produit GRAFIT 90 est une borne extérieure.
• Douille : E27
• Coloris : anthracite
• Matière principale : Aluminium
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 44
• Dimensions (H/Ø) : (90/8,8 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1006182 / EAN 4024163262712
L'applique en profil d'aluminium GRAFIT WL séduit par son effet unique. Les abat-jours sont en plastique satiné aspect verre fumé gris qui disparaît lorsque la lampe est allumée. Le luminaire est disponible en deux formes différentes. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. La gamme GRAFIT comporte également des lampadaires et peut donc être utilisée partout.
Grafit
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Type de câblage
Élément de distribution de lumière
Puissance du système
Appareillage fourni
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Classe de protection (IP)
Matériau de la verrine
Émission de lumière
type de luminaire
Matière
Hauteur/Profondeur
Type
Appareil
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
Avec détecteur de mouvement
Culot
avec plaque de base
Classe électrique
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Longueur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane