Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire ultra compact fabriqué en cuivre avec une tige flexible offrant une multitude d'orientations. Conçu pour s'intégrer idéalement dans le jardin. C'est une solution idéale pour créer des ambiances ou éclairer une allée.
Sami
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Indice de protection (IP), face arrière
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Indice de protection (IP), face avant
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme