Lampe de jardin LED non éblouissante, discrète, à piquer au sol, étanche IP65.

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse 78 lm/W
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Hauteur/Profondeur 800 mm

Luminaire extérieur compact, conçu pour être dans le sol au milieu de la nature afin de s'intégrer idéalement dans le jardin. Avec sa faible consommation d'énergie, c'est une solution idéale pour créer des ambiances ou éclairer une allée.

 
 

Détails du produit

Swapi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

efficacité lumineuse

78 lm/W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

200000 h

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

6 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

Matériau de la verrine

plastique mat/satiné

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

type de luminaire

borne lumineuse

Type

LED interchangeable

Matière

cuivre

Hauteur/Profondeur

800 mm

Longueur

100 mm

Avec détecteur crépusculaire

Non

Diamètre raccord

100 mm

IRC

90-100

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

cuivre

avec plaque de base

Non

Largeur

100 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Swapi

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.