MEGA GÜRTELLINSE, argent, on/off

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • hauteur/profondeur 500 mm

MEGA GÜRTELLINSE, argent, on/off, Bornes, D 140 H 500, Verre clair

 
 

Détails du produit

Balise classique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Tube du luminaire ø 115 mm en aluminium traité époxy résistant à la corrosion, entièrement entouré par un socle de fixation en acier inoxydable. Luminaire résistant à la corrosion à double composant injecté avec un joint d'étanchéité en élastomère. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Revêtement résistant au brouillard salin. Verre du luminaire soufflé à la bouche en forme de lentille optique circulaire. Une barre en plastique (PMMA) hautement transparente dévie la lumière horizontalement, assurant une répartition optimale de la lumière sur le sol. Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm² permettant câblage continu.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

facteur de puissance (cos phi)

1

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

520...520 lm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

élément de distribution de lumière

autre

degré de protection (NEMA)

autre

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

57 W

courant nominal

228...228 mA

angle de faisceau

faisceau diffus

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

0...250 V

IK

IK02

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

type de luminaire

borne lumineuse

Type

lampe halogène haute tension

Matière

aluminium

type d'alimentation électrique

alimentation secteur

hauteur/profondeur

500 mm

Nbre de pôles

3

avec détecteur crépusculaire

Non

Diamètre raccord

140 mm

Appareil

non requis

puissance de lampe acceptée

57...57 W

type de tension

AC/DC

avec détecteur de mouvement

Non

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

argent

type de connexion

borne automatique

avec plaque de base

Oui

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

E27

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.