MEGA TUBE, 18 W, 2100 lm, 830, argent, smart+free, Bornes, D 156 H 1800
Balise cylindrique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Tube du luminaire ø 156 mm en aluminium traité époxy résistant à la corrosion, entièrement entouré par un socle de fixation en acier inoxydable. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Luminaire résistant à la corrosion à double composant injecté avec un joint d'étanchéité en élastomère. Diffuseur en matière synthétique (polyéthylène) opalin mat satiné. Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm² permettant câblage continu. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.
pour voir vos prix et les stocks
respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
facteur de puissance (cos phi)
classe de qualité matériau boîtier/corps
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
élément de distribution de lumière
degré de protection (NEMA)
type de câblage
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
courant nominal
angle de faisceau
appareillage fourni
nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
répartition lumineuse
émission de lumière
type de luminaire
Type
Matière
type d'alimentation électrique
hauteur/profondeur
Nbre de pôles
avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
IRC
Appareil
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
type de connexion
avec plaque de base
section de conducteur
Culot
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane