OSRAM SMART+ WIFI Lampe de table portative extérieure USB RGB + Blanc IP44

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse 80 lm/W
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Hauteur/Profondeur 203 mm

Luminaire LED OSRAM SMART+ WIFI / Lampe de table portative extérieure USB RGB + Blanc / IP44 / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

 
 

Détails du produit

Lampe à poser connectée WIFI rechargeable via port USB. Caractéristiques du produit: Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable. Gradable. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Protocole réseau : WiFi. Type de protection : IP44. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Avantages du produit: Installation facile et rapide. Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes. Chargeur USB pour utilisation mobile (câble inclus, complètement chargé en 6h). Powerbank intégré. Zones d'application: Jardins. Patios, balcons. Éclairage général. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.. Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.

Smart+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

non

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

efficacité lumineuse

80 lm/W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

5 W

Température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

1000...1000 mA

Appareillage fourni

Non

Nombre de lampes/modules

0

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

46147...46147 V

IK

IK03

matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

type de luminaire

autre

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

203 mm

Longueur

120 mm

Nbre de pôles

2

avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

80-89

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

DC

Culot

sans

Largeur

120 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Smart+

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.