Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PHOTONI 75, borne, extérieur, E27, 13W, rouille, bord de mer
Le produit PHOTONI CYL est une borne extérieure.
• Douille : E27
• Coloris : rouille
• Matière principale : aluminium
• Puissance nominale : 13 W
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK08
• Dimensions (H/Ø) : (75/22,4 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008194 / EAN 4024163295321
PHOTONI diffuse une lumière élégante, épurée et discrète, adaptée à tous les extérieurs : le traitement de surface haut de gamme dont bénéficie ce luminaire extérieur permet également de l'utiliser dans les régions côtières (résistance à l'air marin). De plus, ces circuits sont équipés d'une fiche à indice de protection IP68. Par ailleurs, PHOTONI est aussi beau que robuste. Ce luminaire cylindrique et conique est disponible en noir et en aspect rouille unique. Selon la version, son abat-jour flottant dirige la lumière vers le haut ou le bas ou la dévie en parallèles. Le jardin ou tout autre espace extérieur apparaît ainsi sous un jour agréable, qui répond à sa fonction de refuge.
Photoni
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Appareil de commande échangeable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Type de câblage
Compatible IFTTT
Puissance du système
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Élément de distribution de lumière
Régulation constante du flux lumineux
Classe de protection (IP)
Source Incluse
Angle de faisceau
Tension nominale
Matériau de la verrine
Émission de lumière
type de luminaire
Compatible avec Apple HomeKit
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Compatible avec Amazon Alexa
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
Appareil
Avec détecteur de mouvement
Classe électrique
avec plaque de base
Puissance de lampe acceptée
Culot
Largeur
Couleur du boîtier
Type de tension
Traitement de surface
Angle de rayonnement ajustable
Compatible avec Google Assistant
IK
Gamme
Multiple de vente
Code Douane