Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PHOTONI 75, borne, extérieur, rond, E27, 13 W, noir, bord de mer
Le produit PHOTONI 75 est un lampadaire.
• Douille : E27
• Coloris : noir
• Matière principale : aluminium
• Puissance nominale : 13 W
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 55
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK08
• Dimensions (H/Ø) : 75/25 cm
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007584/ EAN 4024163280976
PHOTONI diffuse une lumière élégante, épurée et discrète, adaptée à tous les extérieurs : le traitement de surface haut de gamme dont bénéficie ce luminaire extérieur permet également de l'utiliser dans les régions côtières (résistance à l'air marin). De plus, ces circuits sont équipés d'une fiche à indice de protection IP68. Par ailleurs, PHOTONI est aussi beau que robuste. Ce luminaire cylindrique et conique est disponible en noir et en aspect rouille unique. Selon la version, son abat-jour flottant dirige la lumière vers le haut ou le bas ou la dévie en parallèles. Le jardin ou tout autre espace extérieur apparaît ainsi sous un jour agréable, qui répond à sa fonction de refuge.
Photoni
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Élément de distribution de lumière
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Angle de faisceau
Source Incluse
Matériau de la verrine
Émission de lumière
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Type
Appareillage fourni
Matière
type de luminaire
Hauteur/Profondeur
Longueur
Puissance du système
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
avec plaque de base
Culot
Classe électrique
Avec détecteur de mouvement
Nombre de lampes/modules
Largeur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente