Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pado 900 3Led 20W 3K Gr3 - 304088 -
Appareil de jardin sur poteau pour un éclairage général, composé de: Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester / Diffuseurs en verre satiné intérieur / Joints en silicone antivieillissement / Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble / Vis de fermeture en acier inox / Poteau en aluminium extrudé peint h 900 mm pour les versions PADO 900 / Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes
Pado
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme