Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ABRIDOR 100, borne extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000K/4000K, IP55
Le produit ABRIDOR 100 est une borne extérieure en LED intégrée
• Température de couleur dimmable
• Tête inclinable
• Matière principale : aluminium
• Coloris : anthracite
• Forme : carré
• Température de couleur : 3000/4000K
• Flux lumineux : 750lm
• Puissance nominale : 14.0 W
• Durée de vie moyenne en heures : 50 000
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 55 donc protection contre les poussières et contre les jets d'eau provenant de toutes directions
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
• Dimensions (L/l/H) : (14.0 cm/3.6 cm/100.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1002992 / EAN 4024163231831
Les luminaires en aluminium de la gamme ABRIDOR proposent des solutions adaptées aux appliques et lampadaires. Luminaires utilisables en extérieur grâce à leur indice de protection IP55. Branchement électrique sur tension secteur 230 V. L'aspect original de la tête du luminaire permet aux LED intégrées un angle de diffusion très large de la lumière.
Abridor
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Valeur d'effet stroboscopique SVM
Valeur de papillotement Pst LM
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme