Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
RUSTY CONE 40, borne extérieure, rouille, E27, 11W max, IP54
Le produit RUSTY® CONE 40 est une borne extérieure avec une douille E27
• Matière : acier rouillé
• Chaque luminaire est unique
• Matière principale : métal
• Coloris : brun
• Forme : cylindrique
• Puissance nominale : 11.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 54 donc protection contre les poussières et contre les projections d'eau provenant de toutes directions.
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (40.0 cm/15.0 cm/15.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 229431 / EAN 4024163116251
En extérieur, l'essentiel est d'apporter de la lumière dans l'obscurité, d'indiquer un chemin et d'assurer une ambiance lumineuse fascinante. Pour cela, les éclairages extérieurs doivent satisfaire aux exigences de qualité et de longévité, et ce par tous les temps. Et quel bonheur de voir chaque luminaire RUSTY® prendre ainsi au fil des années un caractère encore plus unique. Découvrez ces pièces uniques et intemporelles à l'aspect rouille extraordinaire qui feront rayonner vos bâtiments d'une lumière vivante.
Rusty®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Élément de distribution de lumière
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Matériau de la verrine
Émission de lumière
Type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme