Spot encastré rond, avec led et convertisseur intégré.

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 30 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Spot encastré rond, avec led et convertisseur intégré, corps en aluminium, disponible en différentes dimensions et puissances ,coloris blanc, indice de protection IP54

 
 

Détails du produit

Dino 12w - 30w

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Dino 12w - 30w

Plafonnier / Applique murale

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

hauteur/profondeur d'encastrement

65 mm

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

3000...3000 lm

Efficacité de luminaire

100...100 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP44

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

30 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Non

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

Matériau de la verrine

plastique mat/satiné

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

65 mm

Longueur

230 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

diamètre d'encastrement

185 mm

Montage mural

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Diamètre

230 mm

Largeur

230 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.