DIA CCT Projecteur LED basculant CCT 3000/4000K 18,9W 2450lm 35000h Asymétrique 90° x 105° IP65 IK08 IRC< 80 classe 1 utilisation extérieure BS480 corps aluminium noir
Le projecteur LED pour enseigne DIA et sa tige de fixation sont rapides et simples à mettre en œuvre sur tous types de façade, caisson et enseigne. Sa mise en œuvre peut se faire sur tige ou en patère, permettant d'apporter le nombre de lux suffisant (300 à 500lux moyens en installation sur tige et >2000lux pour de l'accentuation) pour une mise valeur réussie.
Orientable jusqu'à 180°, sans outils, ses dimensions compactes de 13,8cm de large sur 7.5cm de haut, lui permettent de s'intégrer discrètement dans tous les configurations
Sa résistance mécanique aux chocs IK08, et son indice de protection IP65 sont des facteurs de durabilité pour l'éclairage des enseignes extérieurs.
Disponible en blanc ou en noir, cette nouvelle version offre la possibilité de choisir entre blanc chaud (3000K) et blanc naturel (4000K) après la pose, grâce à un interrupteur CCT sur la tête d'éclairage.
Dia cct
pour voir vos prix et les stocks
Facteur de puissance (cos phi)
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Flux lumineux en mode d'urgence
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme