Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BIG PLOT, encastré de sol extérieur, module LED, gris argent, LED, 3000K
Le produit BIG PLOT est un encastré de sol extérieur.
• Coloris : alu
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 540lm
• Puissance nominale : 4,9 W
• Durée de vie moyenne en heures : 35000
• IRC 80
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 67
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06
• Dimensions (H/Ø) : 1,6/12,4 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008000 / EAN 4024163291446
Le module LED PLOT permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. Grâce au réflecteur BIG PLOT en acier inoxydable 316, il est possible de réaliser des effets lumineux d'ambiance. Les composants décoratifs en acier inoxydable séduisent par leur grande qualité. De plus, la classe de protection IP 20 apporte une protection optimale.
Big plot
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
appareil externe requis
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
tension de lampe
adapté à l'éclairage général
Durée de vie
nombre de LED
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
tension de fonctionnement
Compatible avec Amazon Alexa
adapté aux panneaux de signalisation
Compatible avec Google Assistant
adapté au trafic ferroviaire
Compatible avec Apple HomeKit
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable
efficacité lumineuse spécifique
adapté aux feux de circulation
angle de rayonnement
Longueur
flux lumineux
Diamètre raccord
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
Type de tension
flexible
forme
Hauteur
Largeur
Couleur