Classe de qualité matériau boîtier/corps
acier inoxydable 316 (1.4401)
Hauteur/profondeur d'encastrement
165 mm
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
non requis
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Oui
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Puissance du système
35 W
Nombre de lampes/modules
1
Classe de protection (IP)
IP67
Tension nominale
230...230 V
température de surface max.
110 °C
Possibilité de marcher/rouler dessus
Non
Matériau de la verrine
verre transparent
Répartition lumineuse
symétrique
raccordement électrique avec fiche
Non
Longueur d’encastrement
115 mm
Hauteur/Profondeur
130 mm
Diamètre d'encastrement
115 mm
Largeur d'encastrement
115 mm
Puissance de lampe acceptée
35...35 W
Couleur du boîtier
acier inoxydable (inox)