Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré extérieur Leduxion 3W 4000K faisceau 40°
Encastré extérieur LEDUXION 2W IP67 fonctionne en induction magnétique, est en INOX 316L.
Très pratique avec sa base qui se raccorde directement au réseau 230V, l'encastré LEDUXION en version diffuse vous garantit un chantier sans problèmes lié à l'étanchéité.
L'encastré LEDUXION en éclairage intensif permet d'éclairer de petits massifs (piquet en option), de mettre en lumière des murs en éclairage rasant.
Où utiliser le spot Leduxion Idéalement pour du balisage de terrasses, d'allées, où encore pour éclairer dans des jardinières ou de petits massifs (jusqu'à 1m de hauteur) avec son accessoire piquet LX002.
Si vous avez besoin de plus de puissance pour rétroéclairer une façade de maison, ou des massifs plus imposants, dirigez-vous plutôt vers la gamme LICHEN qui propose des puissances plus importantes.
La gamme LEDUXION, des appareils pour l'éclairage extérieur révolutionnaires qui fonctionnent par induction magnétique. Il n'y a donc aucun raccordement physique entre la tête du spot qui éclaire, et sa base qui est alimenté en 230V directement.
La base d'alimentation du spot est entièrement surmoulée en plastique, elle se raccorde directement sur le 230V. La tête en Inox 316L se pose simplement dessus et se fixe par 2 vis.
Ce produit est donc très peu sensible aux problèmes d'humidité lié à des problèmes de drainage. La seule précaution à prendre est d'étancher correctement le raccordement de la base au réseau 230V (nous recommandons d'utiliser du gel de protection autour de votre connection électrique).
Un produit garanti Inox 316L qui vous garantira un excellent vieillissement dans le temps, même sur les zones en bord de mer.
Le Leduxion est limité en puissance à 3W et ne peut pas être varié. Si vous avez besoin de plus de puissance, ou de panacher des puissances différentes pour éclairer un mur de maison et un bout de terrasse, vous devriez vous orienter plutôt vers la gamme des spots extérieurs LICHEN qui offre toutes ces possibilités.
Leduxion
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Classe de protection (IP)
Type
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Classe électrique