Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré de sol MINI ZEPH - 24 rond : 48mm, inox, blanc 4000K, IRC>80, 2W, 105lm (53lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 25° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK06. Non dimmable
Encastré de sol EUROPOLE MINI ZEPH - 24 rond inox, blanc 4000K, IRC>80, 2W, 105lm (53lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, angle 25° (éclairage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK06, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 48mm. Diamètre d'encastrement : 38mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.
L'encastré de sol MINI ZEPH offre une solution d'éclairage extérieure discrète, durable et facile à installer. Leur collerette en inox 316L brossé, associée à un corps aluminium anticorrosion, garantit une excellente tenue dans le temps. Le rendu lumineux est confortable et idéal pour baliser et mettre en valeur vos espaces extérieurs. Conçus pour résister (IP67, IK06), les MINI ZEPH sont walkover, adaptés aux terrasses et chemins et leur installation est rapide grâce aux connectiques IP68 Plug & Play.
Zeph
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Hauteur/profondeur d'encastrement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Possibilité de marcher/rouler dessus
IK
Répartition lumineuse
Type
Hauteur/Profondeur
Diamètre d'encastrement
IRC
Orientable
Type de tension
Couleur du boîtier
Diamètre
Classe électrique