Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré de sol PACK MINI ZEPH rond : 48mm, inox brossé, bleu 4x3W, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 30° (éclairage), 24VDC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable
Encastré de sol EUROPOLE PACK MINI ZEPH rond inox brossé, bleu 4x3W, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, angle 30° (éclairage), 24VDC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 5m, 2m et 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 48mm. Diamètre d'encastrement : 41mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement. Installation en encastré de sol ou terrasse ventilée. Le pack comprend 4 MINI ZEPH. Livré avec alimentation étanche 24V déportée.
Le pack de 4 encastrés de sol MINI ZEPH offre une solution d'éclairage extérieure discrète, durable et facile à installer. Leur collerette en inox 316L brossé, associée à un corps aluminium anticorrosion, garantit une excellente tenue dans le temps. Le rendu lumineux est confortable grâce au nid d'abeille basse luminance et à l'optique 30°, idéale pour baliser et mettre en valeur vos espaces extérieurs. Conçus pour résister (IP67, IK08), les MINI ZEPH sont walkover, adaptés aux terrasses et chemins et leur installation est rapide grâce aux connectiques IP68 Plug & Play.
Zeph
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Hauteur/profondeur d'encastrement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Angle de faisceau
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Possibilité de marcher/rouler dessus
IK
Répartition lumineuse
Type
Hauteur/Profondeur
Diamètre d'encastrement
Orientable
Type de tension
Couleur du boîtier
Diamètre
Classe électrique