Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré de sol COLOSS 1 - 230 rond : 60mm, inox brossé, blanc 4000K, IRC>80, 5W, 500lm (100lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
Encastré de sol EUROPOLE COLOSS 1 - 230 rond inox brossé, blanc 4000K, IRC>80, 5W, 500lm (100lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 60mm. Diamètre d'encastrement : 52mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline). Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.
Coloss
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Hauteur/profondeur d'encastrement
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Possibilité de marcher/rouler dessus
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Type
Hauteur/Profondeur
Diamètre d'encastrement
IRC
Orientable
Type de tension
Couleur du boîtier
Diamètre
Classe électrique