Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extérieur 230V Borne lumineuse Sienna 9W 400lm 3000K détecteur mouvement IP44
La borne lumineuse Sienna, avec son look moderne apporte des touches lumineuses attrayantes à l'extérieur qui ne manqueront pas d'attirer l'attention. En guise d'éclairage de balisage, ce luminaire offre un éclairage optimal des allées et voies d'accès. Un détecteur de mouvement intégré permet aussi de n'allumer la borne lumineuse que lorsque cela est nécessaire. Grâce à sa surface résistante à la corrosion, elle est particulièrement robuste et résiste aux environnements côtiers les plus rudes. La protection IP 44 signifie que ce luminaire est protégé contre les aspersions.
Sienna
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Matériau de la verrine
Degré de protection (NEMA)
Émission de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
type de luminaire
Type de câblage
Type
Compatible IFTTT
Matière
Régulation constante du flux lumineux
Hauteur/Profondeur
Couleur de la lumière
Longueur
Puissance du système
Nbre de pôles
Température de couleur
Avec détecteur crépusculaire
Courant nominal
Diamètre raccord
Angle de faisceau
IRC
Appareillage fourni
Appareil
Nombre de lampes/modules
Puissance de lampe acceptée
Source Incluse
Avec détecteur de mouvement
Classe de protection (IP)
Type de tension
Tension nominale
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme