GRIMSTAD graphite avec grille 8,3W LED dim. flux 67lm 3000K IP65 cl I IK08

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 8.3 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

GRIMSTAD couleur graphite avec grille 8,3W LED dimmable flux utile 67lm 3000K IP65 classe I verre trempé IK08 - applique murale encastrable livrée avec boîte d'encastrement

 
 

Détails du produit

Optez pour cet encastré mural en aluminium possédant une grande résistance à la corrosion et aux chocs.

Grimstad

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Grimstad

Plafonnier / Applique murale

puissance du système

8.3 W

température de couleur

3000...3000 K

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.