Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PATTA-I, spot encastré de plafond intérieur/extérieur, rond, blanc mat, LED, 11W, 3000K, IP20/IP65, RT 2012, variable
Le produit PATTA-I est un encastré de plafond intérieur en LED intégrée
• Matière principale : aluminium
• Coloris : blanc
• Forme : rond
• Puissance nominale : 11.0 W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 910lm
• IRC>80
• Durée de vie moyenne en heures : 40 000
• Angle : 38 °
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20 / IP 65 donc protection contre les corps solides > 12,5mm de diamètre / hermétique à la poussière et protégé contre les jets d'eau provenant de toutes directions
• Dimensions (L/l/H) : (4.5 cm/8.0 cm/8.0 cm)
• Dimensions d'encastrement : (? 6.0 cm/ 6.0 cm)
• Conforme RT 2012 (certificat disponible sur demande)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 114421 / EAN 4024163151375
L'encastré PATTA-I innovant convient aux plafonds d'une épaisseur jusqu'à 25 mm. Son indice de protection IP65 permet de l'utiliser à l'extérieur ou dans les pièces humides. Disponible en noir mat, blanc mat ou aluminium brossé, ce kit peut être choisi de forme ronde ou carrée. Équipé d'une puissante LED COB blanc chaud logée dans un insert fixe et d'une alimentation LED variable, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.
Patta
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Diamètre intégré
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
Section de conducteur connectable
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme