Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TRAIL-LITE 60, encastré de sol extérieur, inox brossé, LED, 0,3W, 3000K, IP65, collerette inox 316
Le produit TRAIL-LITE® 60 est un encastré de sol extérieur en LED intégrée.
• Collerette en inox 316.
• Coloris : argent
• Forme : rond
• Puissance nominale : 0.3 W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 10lm
• IRC>80
• Durée de vie moyenne en heures : 20 000
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65 donc hermétique à la poussière et protégé contre les jets d'eau provenant de toutes directions
• Tension de connexion : 12V
• Dimensions d'encastrement : (? 4.0 cm/ 7.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 227462 / EAN 4024163119290
L'encastré de sol et mural TRAIL-LITE 60 comporte plusieurs LED et peut être utilisé à l'extérieur grâce à son indice de protection IP65. Disponibles également : autres couleurs d'éclairage et caches en verre satiné ou nid d'abeille. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé. Le raccordement électrique s'effectue directement sur un transformateur basse tension ferromagnétique 12V (vendu séparément) à l'aide du câble. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.
Trail-lite®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe de qualité matériau boîtier/corps
Hauteur/profondeur d'encastrement
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
température de surface max.
Possibilité de marcher/rouler dessus
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
raccordement électrique avec fiche
Longueur d’encastrement
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
IRC
Orientable
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Diamètre
Classe électrique