CLIMA 1518 Led 37W 3000K argent sablé antipollution

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 30 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

Lanterne Clima de 37 Watt 3000K 3920 lumens 5,90kg Maintien flux lumineux : L80B20 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK08

 
 

Détails du produit

Une lanterne qui représente une nouvelle forme d'éclairage au service de la ville, de ses lieux et de ses hsaBitants. Disano France vous présente la lanterne Clima.
CORPS : aluminium moulé sous pression.
COIFFE : plaque aluminium.
DIFFUSEUR : polycarbonate incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Finition lisse et transparente à l'intérieur et à l'extérieur.
PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
ÉQUIPEMENT : contrôle automatique de la température. Si la température de la led augmente en raison de conditions ambiantes particulières, le système diminue le flux lumineux pour abaisser la température de fonctionnement. Connectique rapide mâle-femelle.
MONtaGE : mât de 60 mm de diamètre ou bras.
RÉGLEMENtaTIONS : produits conformes à la norme en vigueur NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Protection IP65-IK08 selon la norme NF EN 60529. Classe II.
Surface d'exposition au vent : 1 506 cm2.
Maintien du flux lumineux 80% : 80.000hs (L80B20).
FONCTIONS DISPONIBLES BASIC PROG (CLD BASIC)
Configuration du flux lumineux : Se fait par programmation de la tension de pilotage, nous consulter en phase de commande/projet.
Sur demande :
- Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.
- avec alimentation électriqueà gradation 1-10V, subcode 12.
- con minuit virtuelle subcode 30.
- courant porteur subcode 0078.
La gamme Clima dispose d'une source Led, qui garantit un excellent rendu des couleurs et d'importantes économies d'énergie.
Cela se traduit par de très faibles émissions d'UV, une économie d'énergie élevée, une très longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs.
Clima fournit toutes les performances requises des systèmes d'éclairage de dernière génération et, en même temps s'intégre en hsarmonie avec le contexte urbain environnant, en respectant la valeur hsistorique et artistique des monuments ainsi que le paysage naturel.
Corps : En aluminium moulé sous pression.
Calotte : Plaque d'aluminium.
Diffuseur : En polycarbonate incassable, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV lisse et transparent aussi bien intérieurement qu'extérieurement. A l'intérieur du diffuseur, il y a un écran lamellaire pour diriger le faisceau lumineux vers le bas.
Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Douille : En polycarbonate avec contacts en bronze phsosphsoreux, (FLC). En céramique avec contacts argentés.
Câblage : alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm2 de section (FLC) avec gaine en PVC-hsT résistant à 90°C, conformes aux normes CEI 20-20 ou câble avec embouts en cuivre étamé à branchsement rapide, isolation au silicone, tresse en fibre de verre de 1, 0 mm2 de section.
Barrette de connexion 2P avec section maximum admise pour les conducteurs de 2, 5 mm2.
Equipement : Presse-étoupe en nylon f.v. Ø 1/2 pouce gas (câble min Ø 9 max Ø 12). Joint en matériau écologique.
Normes : Ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur.

Clima

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Clima

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.9

appareil de commande échangeable

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

0 lm/W

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

puissance du système

30 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

1...1 mA

dimensions du mât/crosse de montage

60...60 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK08

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

490 mm

longueur

0 mm

Nbre de pôles

0

Diamètre raccord

520 mm

longueur du câble

0 m

puissance de lampe acceptée

1...1 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

section de conducteur

0 mm²

largeur

0 mm

Classe électrique

II

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.