Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lanterne Clima CLD CELL 13Watt 3000K 350mA 1770 lumens CRI 70 6/10kV GRIS 3,58kg Maintien flux lumineux : L80B10 100.000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 20°C à +40°C IP65 IK08
CLIMA fait partie de la classe II (double isolation)
Son faisceau est rotosymétrique/extensif
Il y a une possibilité d'installation de cellules phsoto pour l'allumage automatique de l'appareil
Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
Il dispse du câblage CLD (alimentation électronique +LED)
SUR DEMANDE : autres distributions photométriques
La couleur du produit est en gris
De plus il a été construit avec de matériaux àrésistent à la température élevé contres les agents corrosifs (acides, gaz toxiques)
La gamme Clima dispose d'une source Led, qui garantit un excellent rendu des couleurs et d'importantes économies d'énergie.
Cela se traduit par de très faibles émissions d'UV, une économie d'énergie élevée, une très longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs.
Clima fournit toutes les performances requises des systèmes d'éclairage de dernière génération et, en même temps s'intégre en hsarmonie avec le contexte urbain environnant, en respectant la valeur hsistorique et artistique des monuments ainsi que le paysage naturel.
Corps : En aluminium moulé sous pression.
Calotte : Plaque d'aluminium.
Diffuseur : En polycarbonate incassable, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV lisse et transparent aussi bien intérieurement qu'extérieurement. A l'intérieur du diffuseur, il y a un écran lamellaire pour diriger le faisceau lumineux vers le bas.
Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Douille : En polycarbonate avec contacts en bronze phsosphsoreux, (FLC). En céramique avec contacts argentés.
Câblage : alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm2 de section (FLC) avec gaine en PVC-hsT résistant à 90°C, conformes aux normes CEI 20-20 ou câble avec embouts en cuivre étamé à branchsement rapide, isolation au silicone, tresse en fibre de verre de 1, 0 mm2 de section.
Barrette de connexion 2P avec section maximum admise pour les conducteurs de 2, 5 mm2.
Equipement : Presse-étoupe en nylon f.v. Ø 1/2 pouce gas (câble min Ø 9 max Ø 12). Joint en matériau écologique.
Normes : Ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur.
Clima
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Variation DSI
efficacité lumineuse
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
avec radiocommande
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Diamètre raccord
Longueur du câble
IRC
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Largeur
Classe électrique
Type de pose