Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lanterne AREA Small de classe I, 45W/4000K IRC70 135lm/W, Corps: Alu RAL7015, Diffuseur: PC, Asym 160°x56°, 100kh L70, 88kh L80, IP66/IK08, Montage Top/Latéral D= 48-60mm, 448x172x73mm, ULR< 1%, Température : -30..+50°C, Garantie 5 ans.
Convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48…60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 30° sans ouverture du boîtier. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement :
-30…+50 °C. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE). Avantages du produit: Design fonctionnel et épuré. Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Usage extérieur (IP66). Classe M, C et P selon norme EN 13201. Parkings de voitures. Zone d'éclairage.
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.
Value
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
Facteur de puissance (cos phi)
IK
Matériau de la verrine
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Type
Appareil de commande échangeable
Matière
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Hauteur/Profondeur
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Longueur
Commande via Bluetooth
Nbre de pôles
Variation DSI
Avec détecteur crépusculaire
Efficacité lumineuse
Longueur du câble
Élément de distribution de lumière
IRC
Variation Zigbee
Appareil
Variation Sine Wave Reduction
Type de tension
Variation RF
Traitement de surface
Variation programmable
Couleur du boîtier
Variation par coupure de début de phase
Type de connexion
Variation par coupure de fin de phase
Culot
Variation modulation de tension secteur
Largeur
Variation système propriétaire constructeur
Classe électrique
Variation LineSwitch
Type de pose
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
avec radiocommande
télécommande
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25