Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lanterne ep Sella 1 de 170 Watt 3000K 19190 lumens 11 kg Maintien flux lumineux : L80B10 100000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP66 IK09
La Sella est une incontournable lanterne d'éclairage public offrant une profondeur de gamme très importante
Le corps du luminaire
• Le couvercle sont en aluminium moulé sous pression
• Profil aérodynamique avec petite surface d'exposition au vent
• Ailettes de refroidissement incorporées dans le capot
Optique
• En aluminium avec revêtement PVD argent pur à 99, 99%
Raccord mât
• En aluminium moulé sous pression
Parfait pour les mâts de 42-76 mm de diamètre
• Orientable de 0° à 20° pour fixation sur la crosse
• De 0° à 20° pour fixation en sommet de mât
Inclinaison par 5 degrés
Diffuseur
• Verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm
• Résistant aux chocs thermiques et mécaniques
Peinture
Le cycle de peinture poudre standard
Se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal
D'une passe de peinture poudre polyester en couche simple
Résistante à la corrosion et au brouillard salin
Stabilisée aux rayons UV
Nous déclarons que le luminaire SELLA résiste à 2 000 h d'exposition au brouillard salin
Équipement
• Sectionneur de série classe II
Protection contre les impulsions conforme à la norme pour la platine Led et son driver
Connecteur externe pour une installation rapide
Deux modes de fonctionnement
- Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre
- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique
Sur demande : protection jusqu'à 10kV
Lanterne d'éclairage public, la Sella fait partie des premières générations LED et elle est régulièrement upgradée en technologie.
Il existe différentes versions de Sella
Les tailles vont de 600mm à 960mm et les puissances de 18w à 255w.
Les flux vont de 2722lms à 30000lms.
La Sella s'adapte à toutes les hauteurs.
Sa technologie est à la pointe et ses systèmes divers de gestions sont grands.
Corps et couvercle : aluminium moulé sous pression, profil aérodynamique avec petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Optique : aluminium avec revêtement PVD argent pur à 99, 99%.
Raccord mât : en aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 42-76 mm de diamètre. Orientable de 0° à 20° pour fixation sur la crosse, et de 0° à 20° pour fixation en sommet de mât. Inclinaison par 5 degrés.
Diffuseur : verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (UNI NF EN 12150-1/ 2001).
Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Le luminaire Sella résiste à 2 000 h d'exposition au brouillard salin conformément à la norme ASTM B 117, et à 2 000 h d'exposition au rayonnement UV/à la condensation d'eau conformément à la norme ASTM G 154.
Équipement : sectionneur de série classe II qui coupe l'alimentation électronique à l'ouverture du capot. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.
Connecteur externe pour une installation rapide.
Sella
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Variation DSI
efficacité lumineuse
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
avec radiocommande
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Diamètre raccord
Longueur du câble
IRC
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique
Type de pose