ADEGAN, lampadaire extérieur, anthracite/blanc, E27, 24W max, IP54

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP54
  • Hauteur/Profondeur 1800 mm

ADEGAN, lampadaire extérieur, anthracite/blanc, E27, 24W max, IP54

 
 

Détails du produit

Le produit ADEGAN est est un lampadaire extérieur avec une douille E27
• Luminaire mobile
• Abat-jour : polycarbonate ultra résistant aux UV
• Matière principale : aluminium
• Coloris : anthracite
• Forme : conique
• Puissance nominale : 24.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 54 donc protection contre les poussières et contre les projections d'eau provenant de toutes directions.
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK04
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (180.0 cm/40.0 cm/40.0 cm)
• Fiche prête à brancher
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 228965 / EAN 4024163120449
Décoratif et mobile, ce lampadaire en aluminium est surmonté d'un abat-jour fermé, en polycarbonate ultra-résistant. Avec un indice de protection IP54, une base massive et un câble secteur avec fiche incluse, il est utilisable quasiment partout. Possibilité d'installation avec piquet vendu séparément.

Adegan

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Température de couleur réglable

non

Réglage des lumens

non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

Type de câblage

terminaison

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

24 W

Appareillage fourni

Non

Angle de faisceau

autre

Nombre de lampes/modules

1

Élément de distribution de lumière

autre

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

230...230 V

IK

IK04

Matériau de la verrine

plastique mat/satiné

Émission de lumière

direct

type de luminaire

borne lumineuse

Répartition lumineuse

symétrique

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Longueur

400 mm

Hauteur/Profondeur

1800 mm

Avec détecteur crépusculaire

Non

Appareil

non requis

Diamètre raccord

400 mm

Largeur

400 mm

Culot

E27

Classe électrique

I

Avec détecteur de mouvement

Non

avec plaque de base

Oui

Puissance de lampe acceptée

24...24 W

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Info produit

Gamme

Adegan

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.