ATIX - Applique LED solaire compacte murale blanche - 2 CCT - IP54

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 13.7 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

ATIX - Applique LED solaire compacte murale blanche - IP54 - 13,7W - Partie lumineuse orientable - 2 CCT selectionnables 3000K-4000K - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable

 
 

Détails du produit

Applique solaire design pour mettre en valeur votre mur et apporter une touche lumineuse originale.
Tête de luminaire réglable dans les 4 directions (haut/bas/droite/gauche) pour une plus grande zone d'éclairage
Mise en route automatique le soir grâce au détecteur crépusculaire, s'illumine chaque nuit.
Simple à installer et utiliser

Atix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054131

Gamme

Atix

Plafonnier / Applique murale

réglage des lumens

niveaux

température de couleur réglable

non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

13.7 W

température de couleur

3000...3000 K

IK

IK04

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

149 mm

longueur

114 mm

avec détecteur crépusculaire

Oui

montage mural

Oui

avec détecteur de mouvement

Oui

Couleur du boîtier

blanc

largeur

107 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.