Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire à détection pour l'extérieur, batteries au lithium-phosphate de fer puissantes, panneau solaire en verre monocristallin, détecteur de mouvement 360°, portée max. 6 m, puissance 1,5 W, 140 lm, balisage et allumage en douceur inclus
Une lumière qui respecte son environnement. La XSolar SOL-O S bugfriendly est l'applique solaire idéale pour éclairer votre maison de manière sûre, agréable et respectueuse de l'environnement. Sa lumière ambrée très chaude de 1800 K, dirigée vers le bas, réduit la pollution lumineuse, attire nettement moins d'insectes et offre un éclairage durable, sans éblouissement et particulièrement agréable. La lampe fonctionne entièrement de façon autonome : aucun raccordement électrique, aucun coût d'énergie – il suffit de l'installer pour profiter d'un éclairage fiable tout au long de l'année. Même par temps couvert, la puissante batterie au lithium-fer attise suffisamment d'énergie. Au crépuscule, un éclairage de veille s'active automatiquement ; lorsqu'un mouvement est détecté, la lampe s'illumine doucement pour garantir sécurité et orientation. Avec son design discret et intemporel et son boîtier en aluminium robuste, la SOL-O S bugfriendly s'intègre harmonieusement dans tout espace extérieur. Respectueuse, écologique et durable – la lampe solaire parfaite pour éclairer votre extérieur.
Éclairer sans avoir besoin d'une prise de courant – c'est la bonne idée qui se cache derrière les luminaires solaires. Les luminaires XSolar STEINEL éclairent systématiquement et garantissent un éclairage puissant 365 jours par an. Également en cas d'intempéries.
Xsolar
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de câblage
Avec grilles d'aération
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique