Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extérieur solaire Spot à piquer Solena 0,03W 3lm 3000K IP44 noir
Le spot de jardin LED Solena est un formidable complément pour l'extérieur. Avec une ampoule LED intégrée de température de couleur blanc chaud, 3000 K. Le spot est livré avec un piquet à planter et peut être planté dans le sol en toute facilité. Grâce à l'indice IP44, il est protégé contre les aspersions, et convient donc parfaitement à une utilisation en plein air. Autre fonction pratique : le détecteur crépusculaire intégré qui veille à ce que le spot s'allume automatiquement au coucher du soleil. La LED est fixe et peut être orientée de manière pour que la lumière brille exactement là où on en a besoin. Le spot fonctionne sur l'énergie solaire, ce qui signifie qu'aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire. D'une manière générale, le spot de jardin LED Solena est un excellent choix pour tous ceux qui veulent éclairer leurs extérieurs de manière simple et efficace.
Solena
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Avec détecteur crépusculaire
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme