Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mât cylindro conique hauteur 8 mètres en acier galvanisé D=168mm en base et D=60mm en top vendu sans tiges de scellement entraxe 300x300
Mât cylindro conique en acier, sans tiges de scellement.
hauteur : 8 mètres
Couleur : galva.
Disponible en 3 coloris : graphite, argent sablé, galva.
Disponible en 5 dimensions : 3, 5M, 4M, 6M, 8M, 10M.
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.
Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...
Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent Sablé
Possibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL défini
Attention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.
Mat
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente