HB 304, 9 W, RGBW, blanc, IR

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse 45 lm/W
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Hauteur/Profondeur 500 mm

HB 304, 9 W, RGBW, blanc, IR, Luminaires de jardin, D 500 H 500, Matière synthétique (PE) opale

 
 

Détails du produit

Luminaire de jardin décoratif. Globe flottante à base plate. Boîtier en plastique avec globe de plastique robuste (polyéthylène) opalin mat. LED avec séquenceur de changement de couleur en mode batterie - lumière de couleur variable RVB ou blanc. Contrôle par télécommande infrarouge. Durée de fonctionnement de 8 à 12 heures maximum (fonctionnement continu). Chargeur externe à induction pour 100 - 240 V/50 - 60 Hz fourni. Effectuer le chargement uniquement dans des locaux secs !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

400...400 lm

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

continu

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

efficacité lumineuse

45 lm/W

Élément de distribution de lumière

autre

Degré de protection (NEMA)

autre

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

RGBW

Puissance du système

9 W

Courant nominal

1200...1200 mA

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP68

Tension nominale

7.5...7.5 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

indirect

type de luminaire

autre

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

type d'alimentation électrique

autre

Hauteur/Profondeur

500 mm

Avec détecteur crépusculaire

Non

Diamètre raccord

500 mm

Puissance de lampe acceptée

9...9 W

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

DC

Traitement de surface

non traité

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

avec plaque de base

Non

Culot

sans

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.