Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Streetlight M 80W 3000K CLO 1-10V gris 160x95
Ce produit est un Streetlight M 80W 3000K CLO 1-10V gris 160x95. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit
est un Streetlight M 80W 3000K CLO 1-10V gris 160x95. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un
Streetlight M 80W 3000K CLO 1-10V gris 160x95. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Streetlight M
80W 3000K CLO 1-10V gris 160x95. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Streetlight M 80W 3000K CLO
1-10V gris 160x95. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Streetlight M 80W 3000K CLO 1-10V gris
Luminaires LED pour voirie, parkings et espaces publics. Robustes, IP66. Haute efficacité pour sécurité et confort visuel nocturne.
Equipé de Lumileds 5050 avec une durée de vie L90 >60,000h. Driver dimmable 1
Tension de raccordement 100~240V 50/60Hz, protection contre les surtensions 10kV, température de fonctionnement
Options possibles : capteur de lumière du jour, détecteur de mouvement.
Streetlight
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Efficacité lumineuse
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Puissance du système
Température de couleur
Classe de protection (IP)
IK
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Classe électrique
Type de pose