Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Spot mural orientable avec détecteur de mouvement pour des accents lumineux élégants autour de la maison. Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 180° horizontalement et à 90° verticalement
Détection parfaite. Un éclairage précis. La série d'appliques « Spot ONE » convainc par son design aux lignes sobres et épurées ainsi que par ses détails stylés. Il est possible de faire pivoter facilement les têtes robustes des appliques à 180° à l'horizontale ou à 90° à la verticale, de les orienter aisément en fonction des besoins et leur puissance de 512 lm diffusant une lumière chaude de 3000 K garantit un éclairage parfait tout autour de la maison. La série d'appliques attrayantes existe en trois versions: la version « Spot ONE S » classique équipée d'un détecteur de mouvement infrarouge permettant une détection à 90° avec une portée de 10 m. La version « Spot ONE SC » est équipée du même détecteur, mais se distingue, en plus, par la facilité de son réglage sans fil, de sa mise en réseau et de la commande des fonctions via Bluetooth et depuis une application. Et la version « Spot ONE » auxiliaire sans détection. La source LED interchangeable à culot GU10 est également fournie avec chacun des appareils.
Nos luminaires d'ambiance extérieurs SPOTS avec détection infrarouge ou crépusculaire.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de câblage
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane