Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur XLED One Avec Détecteur infrarouge, portée 12 m, panneau LED orientable de 180°, 3000 K, 2550 lm, 23,5 W, durée de vie des LED de 30 ans, temporisation 8 s à 35 min, seuil de déclenchement 2 à 2000 lux.
Projecteur LED remarquable. Efficace et durable. Le projecteur pour le plafond ou mural XLED ONE S existe en version à détection et sans détection. Une lumière blanche chaude de 3000 K, 2050 lm et un réflecteur puissant pour les deux modèles garantissent un éclairage parfait tout autour de la maison et sera le préféré des propriétaires avec une consommation de seulement 18,6 W. Les LED montées dans les projecteurs garantissent un fonctionnement extrêmement fiable pendant 30 ans. Le modèle à détection XLED ONE S est équipé d'un détecteur infrarouge à angle de détection de 180° avec une portée maxi de 12 m et allume automatiquement la lumière dès qu'il détecte un mouvement. La durée de l'éclairage peut être réglée à volonté. Le panneau LED en aluminium de haute qualité, de forme élégante, peut pivoter verticalement de 180°.
Les projecteurs d'extérieur à détection XLED ONE garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer autour de la maison.
Xled one
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme