Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Couleur de lumière Blanc neutre de 4000 K. IP 44 et peut être réglé à 80° à l'horizontale et à 150° à la verticale. Comme le projecteur LS 150 LED M n'a pas de détecteur, il est allumé et éteint manuellement par un interrupteur.
Magnifique. Brillant. Avec sa lumière blanche neutre (4 000 K), le projecteur à LED LS 150 (sans capteur) offre des moments exceptionnellement lumineux en extérieur. En même temps, la faible consommation assure un enthousiasme brillant, puisque seulement 22,6 W sont nécessaires pour 1760 lm. Le projecteur, équipé d'un réflecteur en céramique, est disponible en noir ou en blanc, a un indice de protection IP 44 et peut être orienté de 80° horizontalement et de 150° verticalement. Le montage en angle est également possible en option. Des matériaux de haute qualité tels que le plastique résistant aux UV et l'aluminium élégant rendent le projecteur robuste et garantissent une longue durée de vie. À ce propos : avec une durée de fonctionnement de 4,5 heures par jour, la durée de vie des LED est d'environ 30 ans. Comme la LS 150 n'a pas de capteur, elle s'allume et s'éteint manuellement à l'aide d'un interrupteur.
Les projecteurs extérieurs à détection LS apportent un éclairage extrêmement puissants et sont idéaux pour les cours et les allées.
LS
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de câblage
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme