Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Appareillage LED - ALG5 GB LE 1400W 1.25A 550V 2CH DA - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ¿ IP66 ¿ version DALI
Boîtier de commande programmable de classe I, DALI 2, avec canaux de sortie indépendants et boîtier IP66 2, pour les applications de diffusion TV. Idéal pour les projecteurs à LED Altis 288 / 312 / 336, à installer à une distance de 200 m max. du projecteur. Tension d'entrée nominale : 200-440, courant de sortie 1250mA avec DALI 2, avec configuration à canal unique, conforme à la pratique recommandée IEEE 1789 en matière de scintillement, adapté au tournage avec des caméras de slow motion, niveau de surtension 10 kV pour le mode commun et le mode différentiel.
Raccordement au réseau par l'intermédiaire de borniers. L'alimentation secteur doit être protégée par un fusible conformément aux réglementations locales en matière de sécurité.
Poids : 5,4 kg.
Altis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Dimming D4i
Compatible avec Casambi
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Classe de protection (IP)
Longueur
Hauteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme