Projecteur Cripto CLD 73 Watt 4000K 9661 lumens 4,9kg graphite 4/6kV CRI 80 Maintien flux lumineux 80% (L80B10) 80.000 heures groupe de risque 0 Température fonctionnement : 20°C à +40°C IP66 IK08
CRIPTO dispose du câblage CLD (alimentation électronique+LED)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du luminaire est en graphite
Construit avec des matériaux à résistance élevée contre les agents corrosifs
Il dispose également d'une protection contre les impulsions
Le jet de son faisceau a un angle large et asymétrique
Il détient le certificat de conformité européenne
Le produit fait partie de la classe II (double isolation)
Disano propose un projecteur fait pour remplacer les modèles plus classiques.
Non seulement ce projecteur garantit des grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse.
De plus, sa protection IP66 en fait un produit applicable aussi à l'extérieur.
La technologie et le design plus rationnel diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'Aujourd'hui, l'économie d'énergie.
Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.
Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.
Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Sur demande : peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.
Équipement : étrier en acier galvanisé peint. Câble d'alimentation.Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.
Protection contre les surtensions 3, 5/4kV
Deux modes de fonctionnement :
- Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.
- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phsase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique.
Sur demande : protection jusqu'à 10kV.
Sur demande : gradateur 1-10V, de 0 à 100%.
Réflecteur : aluminium préanodisé.
Réglementations : produits conformes à la norme en vigueur NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Protection IP66-IK08 selon la norme NF EN 60529. Montage sur surfaces normalement inflammables.
Cripto
pour voir vos prix et les stocks
facteur de puissance (cos phi)
adapté à un montage au plafond
diamètre intégré
appareil de commande échangeable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
évaluation de l’éblouissement (UGR)
variation DSI
convient pour système de cable basse tension
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
adapté à un montage par serrage
adapté à un montage sur rail
adapté à un montage sur palier/au sol
adapté à un montage sur traverse
puissance du système
température de couleur
surface brossée
section de conducteur connectable
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
nombre de lampes/modules
revêtement des luminaires à isolation thermique
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
émission de lumière
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
IRC
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
section de conducteur
Culot
Diamètre
largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme