Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur YAH GU10 - piquet noir mat, rotatif et orientable, verre transparent, 230VAC. Classe I, IP65, IK04. Non dimmable. Submersible : Non. Livré avec douilles GU10.
Projecteur EUROPOLE YAH GU10 - piquet noir mat, rotatif et orientable, verre transparent, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK04, câblé de 1m, HO5RN-F 3x1mm². Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur piquet. Livré sans lampe.Livré avec douilles GU10.
La gamme de projecteur YAH, installation sur piquet ou patère, pour lampe GU10 35W maxi. Protection IP65, IK04. Collerette inox 316L diamètre 100 mm, corps en aluminium traité anticorrosion. Finition gris et noir.
Yah
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Réglabilité
Source Incluse
IK
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme