Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fevik projecteur symétrique graphite LED 8/17W 50000 h 4000K 850/1740 lm coupure de phase descendante IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 100° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe I IP65 IK10
Applique extérieure avec choix de la puissance 1000 ou 2000 lumens
Gamme complète d'appliques résidentielles extérieures
Fevik 1000/2000 + 1500/2500
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
hauteur/profondeur d'encastrement
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
longueur d’encastrement
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Type
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Matière
Degré de protection (NEMA)
Hauteur/Profondeur
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Longueur
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Nbre de pôles
Type de câblage
Adapté pour le montage suspendu
Compatible IFTTT
Avec détecteur crépusculaire
avec grilles d'aération
diamètre d'encastrement
Couleur de la lumière
largeur d'encastrement
Puissance du système
Montage mural
IRC
Température de couleur
Appareil
Angle de faisceau
finition du paralume
Adapté à un montage en saillie
Puissance de lampe acceptée
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Avec détecteur de mouvement
Appareillage fourni
Type de tension
Adapté à un montage encastré
Couleur du boîtier
Nombre de lampes/modules
Type de connexion
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Section de conducteur
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Culot
Source Incluse
Diamètre
Tension nominale
Largeur
Matériau de la verrine
Classe électrique
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible