Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
GUELL 3/A40/W Proj LED asymétrique 1/10V-IP66-IK07-317W-33867lm-4000K - 06171094
Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de: Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface / Vitre en verre plat extra clair trempé securit / Réflecteur asymétrique à très hautes performances en aluminium brillant 99,99%, anodisé et sans iridescence / Joint en silicone anti vieillissement / Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm / Visserie extérieure en acier inoxydable / Clips imperdables en aluminium avec ressort inox / Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse / Versions standard disponibles avec ballast électronique gradable / Versions avec LED 3000 K ou 5000 K disponibles sur demande
Guell
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Surface brossée
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Adapté à un montage au plafond
Adapté à un montage encastré
Variation DSI
Nombre de lampes/modules
Convient pour système de cable basse tension
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Élément de distribution de lumière
Source Incluse
Variation avec bouton-poussoir
Tension nominale
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
IK
Variation Sine Wave Reduction
Matériau de la verrine
Variation RF
Répartition lumineuse
Variation programmable
Émission de lumière
Variation par coupure de début de phase
Type
Variation par coupure de fin de phase
Matière
Variation modulation de tension secteur
Hauteur/Profondeur
Variation système propriétaire constructeur
Longueur
Variation LineSwitch
Adapté pour le montage suspendu
Variation par potentiomètre (intégré)
Avec détecteur crépusculaire
Variation DMX
Montage mural
Variation DALI
IRC
Variation 1-10V
Appareil
Variation 0-10V
Puissance de lampe acceptée
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Avec détecteur de mouvement
Adapté à un montage par serrage
Type de tension
Adapté à un montage sur rail
Traitement de surface
Adapté à un montage sur palier/au sol
Couleur du boîtier
Adapté à un montage sur traverse
Culot
Réglabilité
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme