Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur Koala 1537 cld 15w cob 1195 lumens 3000k 46° cri 90 Gris 0,77kg 1/2kv durée de vie 70% 25.000 heures (L70B50) facteur de puissance>0,95 groupe de risque 0 Lowflicker ip65 ik08
KOALA est équipé du câblage cld (alimentation électronique+led) La température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
La couleur du produit est en gris
Son faisceau est un faisceau moyen
Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique .
Colour quality
La gamme Koala vous offre un projecteur adapté à l'utilisation sur les façades hsistoriques, les places, les centres commerciaux, les supermarchés mais aussi dans les zones résidentielles.
Cela en fait un choix facile à l'esthétique contemporaine pour le classer parmi les plus beaux du marché.
Le luminaire permet de mettre en valeur toute la beauté des zones auxquelles nous sommes exposés tous les jours.
Le projecteur est également orientable sur l'horizontal ainsi que sur la verticale.
CORPS/CADRE : en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement pour une dissipation thermique élevée.
BASE : en nylon f.v., incassable.
DIFFUSEUR : en verre sérigraphsié, trempé.
Peinture graphite : le cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Peinture grey 9006 : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227 et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Koala
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
diamètre intégré
Appareil de commande échangeable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Puissance du système
Température de couleur
Surface brossée
section de conducteur connectable
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme