Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MATCH luminaire sportif 18750lm On/OFF 4000K 1,5m 150W, IP20, IK10, traversant, Classe 1, 220-240V, émission 90DEG, UGR< 19, IRC80, IP20, IK10, L80B10>100 000 Hrs, garantie 5 ans , -20DEG+40DEGC, test ballon, compatible caméra HD, nombreus
Qualifié pour les salles de sport selon la norme DIN18032-3 et EN12193 :2018 (test ballon). Luminaire réparable. Efficacité supérieure à 125 lm / W. UGR <19 idéal pour l'éclairage intérieur. Éclairage uniforme et confortable. Sans scintillement. Compatible avec les caméras ultra performantes de plus de 600 images par seconde. Câblage traversant en version standard. Flux sortant 12500 lm. Consommation 100W. IRC 80. 100.000 hrs / L80B10 @Ta 25°C. 5 ans de garanties. Class I. Poids : 11.5 Kg. Ta -20° C / +40° C. Facteur de puissance 0.9. 4000K (autres CCT sur demande: 3000K, 5000K). Dimensions : 1530 x 360 x 93mm. Protection IP20 / IK10. AC 220-240V. Fourni avec 6 vis de plafond. Kit de suspension en option
Le luminaire sportif MATCH, dotée d'un excellent rapport qualité/prix, est qualifié pour les salles de sport selon la norme DIN18032-3 e t EN12193 :2018. Fourni avec le câblage traversant en standard, Match affiche une excellente homogénéité du luminaire et son réflecteur structuré lui garantit un éblouissement faible (UGR <19 en version 100W). La gamme Match est compatible avec les caméras ultra performantes de plus de 600 images par seconde. La température de couleur standard est de 4000K et l'IRC >80. D'autres CCT (3000K, 5000K…) sont disponibles sur demande. Sa température opérationnelle est de -20°C à + 40°C. La garantie standard est de 5 ans pour une durée de vie supérieure à 100 000 heures (L80B10). L'indice de protection est IP20/ IK10. La gamme Match offre un flux allant de 12750lm à 25000lm en 4000K et peut recevoir un driver DALI en option. Un set de fixation de 6 vis pour les plafonds est compris dans la livraison de chaque luminaire. Un kit de suspension composé de bras de fixation, de chaine en acier inoxydable et de vis est proposé en option. Vous bénéficierez de la garantie de qualité, de la capacité de production et de la logistique mondiale du groupe Delta (depuis 45 ans).
Match
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Élément de distribution de lumière
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Classe de protection (IP)
IK
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Réflecteur
Largeur
Classe électrique