Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur PALLAS 1000 - 230 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC84, 12x4W, 4108lm (75,52lm/W), verre transparent 30°, 230VAC. Classe I, IP66, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.
Projecteur EUROPOLE PALLAS 1000 - 230 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC84, 12x4W, 4108lm (75,52lm/W), verre transparent 30°, 230VAC. Classe de protection I, IP66, IK05, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO7RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium/patère en inox. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.
Pallas
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Longueur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Compatible IFTTT
Réglabilité
Couleur de la lumière
Température de couleur
Angle de faisceau
Source Incluse
IK
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme